Kalvotiiviste - 10444/0-1 7-12 PVC

KALVOTIIVISTE 0-1 PVC IP 44 1000 kpl/pussi
Sähkönumero: 1730600
GTIN: 6410017306004
Tuotteen minimi tilauserä on 1 000 KPL
Kalvotiiviste

IP-44 kaksoiskalvotiivisteet on valmistettu joustavasta TPE muovista. Kalvotiiviste on edullinen läpivientien tiiviste, hankaussuoja sekä sulkutulppa. Kalvotiiviste on halogeenivapaa. Erikoistilauksesta myös mustana.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kalvotiiviste
  • Tuotenimi: 10444/0-1 7-12 PVC
  • Yleisnimi: Kalvotiiviste
  • Tavaramerkki: SELCAST
  • GTIN: 6410017306004
  • Toimittajan tuotekoodi: 10444/0-1

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1000
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.002 kg
  • Tilavuus: 0.008 L
  • Pituus: 20.367 mm
  • Leveys: 20.367 mm
  • Korkeus: 20.367 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Sinetti
  • Kokoalue: 7...12 mm mm
  • Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kalvotiiviste - 10444/0-1 7-12 PVC
Arvostele