Kalustevalaisin - LED-LENOX S5 5x4W 3000K MUS
LIMENTE LENOX on kaunis ja perinteinen valaisin, joka on muotoilultaan moderni ja selkeälinjainen. Laajalle leviävä miellyttävä pisteetön ja tasainen valo sopii välitilaan, vitriineihin ja hyllyihin. Harjattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko tekee LENOX:sta ajattoman modernin valinnan. LIMENTE LENOX voidaan asentaa joko pintaan tai upottaa. Laadukas metallirunkoinen valaisin on saatavissa mattavalkoisena, mattamustana, ruostumattoman teräksen ja messingin värisenä. Kaikissa LIMENTE LENOX-sarjan valaisimissa käytetään uutta tasaisen valon ja värilämpötilan tuottavaa tekniikkaa, mikä on sekä silmille miellyttävää että tuottaa optimaalisen valon. Erinomaisen valotehon ansiosta voit sijoittaa valaisimet jopa 60 – 80 cm välein, mikä mahdollistaa valaisimien sijoittamisen liesituulettimen molemmin puolin niin että myös liesitasolla on hyvä valaistus. Valaisin on himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjalla (24 V himmennin nro 640540 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640541, 640542, 640544, 640546 ja 640547. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan liittimet kuin virtalähde. Himmentimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylity. Valaisin on himmennettävissä myös Dali-virtalähteellä (LEDDALI100). Kyseistä virtalähdettä ohjataan joko 240 V Dali-säätimellä tai painonappikytkimellä, hyödyntäen "Push Dim" toimintoa. Toimitussisältö: 5 x kalustevalaisin, 5 x 3m johto uros TOP-liittimellä, 5 x asennusrengas, ruuvit, virtalähde, Plastic Free-pakkaus
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalustevalaisin
- Tuotenimi: LED-LENOX S5 5x4W 3000K MUS
- Tavaramerkki: LIMENTE
- GTIN: 6438400005853
- Toimittajan tuotekoodi: 65259S5
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.735 kg
- Tilavuus: 0.141 L
- Pituus: 75 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: Ei ole
- Ulkohalkaisija: 64 mm mm
- Lampunpidin: Ei ole
- Johtimen poikkipinta-ala: 0.34 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Musta
- Pinnan suojaus: Muu
- Jännitetyyppi: DC
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 90-100
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 64 mm mm
- Korkeus/syvyys: 13.5 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Nimellisjännitealue: 24...24 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 280 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: ei suunnattavissa
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 40000 h h
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Kyllä
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Kyllä
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Seinäasennus: Kyllä
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 4 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Valovirta: 280...280 lm lm
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...40 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 80 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei
- Upotushalkaisija: 57...57 mm mm
- Rakenteellinen upotussyvyys: 14 mm mm
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): G