Kaiutinkaapeli - Kaiutinaapeli FRNC 8*2,5 mm²
Kaiutinaapeli FRNC 8*2,5 mm² kierretty, kiinteisiin asennuksiin, Musta
Sähkönumero:
0259143
GTIN:
6416280461150
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Klotz SCH4025 Kaiutinkaapeli - LHC 8 x 2,5 mm² - FRNC - CPR Dca
- Erittäin matala palamislämpö (LHC)
- Hienojakoiset paljaat kuparilangat
- Halogeenivapaa ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR luokka Dca - s2, d2, a1 EN50575
8x2,5 mm2 50x0,25mm 7 Ω/km
Kaapelin halkaisija 12,8mm
Paino 0,14 kg/m
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaiutinkaapeli
- Tuotenimi: Kaiutinaapeli FRNC 8*2,5 mm²
- Tavaramerkki: TELE-TUKKU
- GTIN: 6416280461150
- Toimittajan tuotekoodi: SCH8025
Tuotepakkaus
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.3 kg
- Tilavuus: 0.169 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 13 mm
- Korkeus: 13 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaiutinkaapeli
Kirjoita arvostelu