Kaiutinkaapeli - Kaiutinaapeli FRNC 4*6,0 mm²
Kaiutinaapeli FRNC 4*6,0mm² kierretty, kiinteisiin asennuksiin, Musta
Sähkönumero:
0259142
GTIN:
6416280460955
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Klotz SCH4060 Kaiutinkaapeli - LHC 4 x 6,0 mm² - FRNC - CPR Dca - Erittäin matala palamislämpö (LHC)
- Hienojakoiset paljaat kuparilangat
- Halogeenivapaa ja syövyttämätön (FRNC)
- CPR luokka Dca - s2, d2, a1 EN50575
4x6,0 mm2 84x0,30mm 3 Ω/km
Kaapelin halkaisija 12,8mm
Paino 0,32 kg/m
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaiutinkaapeli
- Tuotenimi: Kaiutinaapeli FRNC 4*6,0 mm²
- Tavaramerkki: TELE-TUKKU
- GTIN: 6416280460955
- Toimittajan tuotekoodi: SCH4060
Tuotepakkaus
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 0.32 kg
- Tilavuus: 0.169 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 13 mm
- Korkeus: 13 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaiutinkaapeli
Kirjoita arvostelu