Kahvavarokealusta - OFAZ3S3
3-nap. 630A, DIN 3, IP20, Liitinkisko 35mm, kosketussuojattu rakenne.
Sähkönumero:
3109936
GTIN:
6417019815008
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvavarokealusta
- Tuotenimi: OFAZ3S3
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6417019815008
- Toimittajan tuotekoodi: OFAZ3S3
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.13 kg
- Tilavuus: 16.353 L
- Pituus: 167 mm
- Leveys: 340 mm
- Korkeus: 288 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulakealusta
- Nimellisvirta: 630 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Varokealustan koko: NH2
- Kiskoasennettava: Ei
- Kääntömekanismi: Ei
Kirjoita arvostelu