Kahvavarokealusta - OFAX4AS33
3-nap. 1250A DIN 4a IP20. Liitinkisko 60mm. kosketussuoj. rakenne
Sähkönumero:
3112553
GTIN:
6417019206691
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvavarokealusta
- Tuotenimi: OFAX4AS33
- Yleisnimi: Kahvavarokealusta
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6417019206691
- Toimittajan tuotekoodi: OFAX4AS33
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 13 kg
- Tilavuus: 36.855 L
- Pituus: 390 mm
- Leveys: 270 mm
- Korkeus: 350 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulakealusta
- Nimellisvirta: 1250 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Varokealustan koko: NH4a
- Kiskoasennettava: Ei
- Kääntömekanismi: Ei
Kirjoita arvostelu