Kahvavarokealusta 2-nap DIN 1 - OFAZ1S2
2-nap. 250A, DIN 1, IP20, Liitinkisko 35mm, kosketussuojattu rakenne.
Sähkönumero:
3109919
GTIN:
6417019814872
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvavarokealusta 2-nap DIN 1
- Tuotenimi: OFAZ1S2
- Yleisnimi: Kahvavarokealusta
- Tuotesarja: ABB
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6417019814872
- Toimittajan tuotekoodi: OFAZ1S2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.13 kg
- Tilavuus: 3.053 L
- Pituus: 106 mm
- Leveys: 144 mm
- Korkeus: 200 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulakealusta
- Nimellisvirta: 250 A A
- Napojen lukumäärä: 2
- Kiskoasennettava: Ei
- Kääntömekanismi: Ei
Kirjoita arvostelu