Kahvavarokealusta 2-nap DIN 00 - OFAZ00S2L
2-nap. 160A, DIN 00, IP20, Liitinkisko 20mm, kosketussuojattu rakenne.
Sähkönumero:
3109913
GTIN:
6417019814827
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvavarokealusta 2-nap DIN 00
- Tuotenimi: OFAZ00S2L
- Yleisnimi: Kahvavarokealusta
- Tuotesarja: ABB
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6417019814827
- Toimittajan tuotekoodi: OFAZ00S2L
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.415 kg
- Tilavuus: 1.335 L
- Pituus: 157 mm
- Leveys: 81 mm
- Korkeus: 105 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulakealusta
- Nimellisvirta: 160 A A
- Napojen lukumäärä: 2
- Varokealustan koko: NH00
- Kiskoasennettava: Ei
- Kääntömekanismi: Ei
Kirjoita arvostelu