Kahvavarokeal.1-nap 160A,DIN00 - OFAZ00S1L
1-nap. 160A, DIN 00, IP20, Liitinkisko 20mm, kosketussuojattu rakenne.
Sähkönumero:
3109912
GTIN:
6417019814810
Tuotteen minimi tilauserä on 3 KPL
Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvavarokeal.1-nap 160A,DIN00
- Tuotenimi: OFAZ00S1L
- Yleisnimi: Kahvavarokealusta
- Tuotesarja: ABB
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6417019814810
- Toimittajan tuotekoodi: OFAZ00S1L
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 45
- Peruserä: 3
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.64 kg
- Tilavuus: 1.84 L
- Pituus: 105 mm
- Leveys: 158 mm
- Korkeus: 111 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulakealusta
- Nimellisvirta: 160 A A
- Napojen lukumäärä: 1
- Varokealustan koko: NH00
- Kiskoasennettava: Ei
- Kääntömekanismi: Ei
Kirjoita arvostelu