Kahvasulake FS 690 V aM - 32575 / 1-250 A
Sähkönumero:
3172196
GTIN:
8430399025162
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvasulake FS 690 V aM
- Tuotenimi: 32575 / 1-250 A
- Yleisnimi: Kahvasulake
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 8430399025162
- Toimittajan tuotekoodi: R227899C
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 9
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.413 kg
- Tilavuus: 0.351 L
- Pituus: 135 mm
- Leveys: 65 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 70 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulake
- Nimellisvirta: 250 A A
- Kokoluokka IEC 60269 mukaan: NH1
Kirjoita arvostelu