Kahvasulake FS 690 V aM - 32163 / 00-100 A
Sähkönumero:
3172090
GTIN:
8430399024844
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvasulake FS 690 V aM
- Tuotenimi: 32163 / 00-100 A
- Yleisnimi: Kahvasulake
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 8430399024844
- Toimittajan tuotekoodi: G227867C
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 9
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.19 kg
- Tilavuus: 0.166 L
- Pituus: 55 mm
- Leveys: 55 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 70 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulake
- Nimellisvirta: 100 A A
- Kokoluokka IEC 60269 mukaan: NH00
Kirjoita arvostelu