Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B655 / 000-63 A
Sähkönumero:
3170165
GTIN:
4086500083114
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvasulake FS 500 V gG/gL
- Tuotenimi: 1B655 / 000-63 A
- Yleisnimi: Kahvasulake
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 4086500083114
- Toimittajan tuotekoodi: E213996H
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 9
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.125 kg
- Tilavuus: 0.077 L
- Pituus: 80 mm
- Leveys: 44 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 70 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulake
- Nimellisvirta: 63 A A
- Käyttöluokka: gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
- Kokoluokka IEC 60269 mukaan: NH000
Kirjoita arvostelu