Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B651 / 000-50 A
Sähkönumero:
3170163
GTIN:
4086500083107
Tuotteen minimi tilauserä on 3 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvasulake FS 500 V gG/gL
- Tuotenimi: 1B651 / 000-50 A
- Yleisnimi: Kahvasulake
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 4086500083107
- Toimittajan tuotekoodi: T212974H
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 9
- Peruserä: 3
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.122 kg
- Tilavuus: 0.118 L
- Pituus: 49 mm
- Leveys: 49 mm
- Korkeus: 49 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 70 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulake
- Nimellisvirta: 50 A A
- Käyttöluokka: gL/gG (kaapelinsuojaus/laitesuojaus)
- Kokoluokka IEC 60269 mukaan: NH000
Kirjoita arvostelu