Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B645 / 000-35 A

Sähkönumero: 3170161
GTIN: 4086500083084
Tuotteen minimi tilauserä on 3 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kahvasulake FS 500 V gG/gL
  • Tuotenimi: 1B645 / 000-35 A
  • Yleisnimi: Kahvasulake
  • Tavaramerkki: MERSEN
  • GTIN: 4086500083084
  • Toimittajan tuotekoodi: C211947H

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 9
  • Peruserä: 3
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.12 kg
  • Tilavuus: 0.082 L
  • Pituus: 77 mm
  • Leveys: 53 mm
  • Korkeus: 20 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 70 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kahvasulake
  • Nimellisvirta: 35 A A
  • Käyttöluokka: gL/gG (kaapelinsuojaus/laitesuojaus)
  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan: NH000
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B645 / 000-35 A
Arvostele