Kahvasulake FS 500 V gG/gL - 1B169 / 1-160 A
Sähkönumero:
3170369
GTIN:
8430399001784
Tuotteen minimi tilauserä on 3 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvasulake FS 500 V gG/gL
- Tuotenimi: 1B169 / 1-160 A
- Yleisnimi: Kahvasulake
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 8430399001784
- Toimittajan tuotekoodi: A218247C
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 9
- Peruserä: 3
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.43 kg
- Tilavuus: 0.425 L
- Pituus: 75.185 mm
- Leveys: 75.185 mm
- Korkeus: 75.185 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 49 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulake
- Nimellisvirta: 160 A A
- Käyttöluokka: gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
- Kokoluokka IEC 60269 mukaan: NH1
Kirjoita arvostelu