Kahvasulake FS 500 V aM - 32169 / 00-160 A
Sähkönumero:
3172096
GTIN:
8430399024868
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvasulake FS 500 V aM
- Tuotenimi: 32169 / 00-160 A
- Yleisnimi: Kahvasulake
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 8430399024868
- Toimittajan tuotekoodi: J227869C
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 9
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.195 kg
- Tilavuus: 0.144 L
- Pituus: 80 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 70 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulake
- Nimellisvirta: 160 A A
- Käyttöluokka: aM (kojeiston suojaus)
- Kokoluokka IEC 60269 mukaan: NH00
Kirjoita arvostelu