Kahvasulake aM 2 400A 690V - 2021208.400A
Kahvasulake moottoripiirien suojaukseenNimellisjännite: 690 VAC Katkaisukyky: 120 kA Käyttöluokka: aM Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2 Korroosiosuojattu rakenne
Sähkönumero:
3136994
GTIN:
4028854027734
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kahvasulake moottoripiirien suojaukseen
Nimellisjännite: 690 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: aM
Normit: DIN 43 620, IEC 60269-2
Korroosiosuojattu rakenne
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvasulake aM 2 400A 690V
- Tuotenimi: 2021208.400A
- Yleisnimi: Kahvasulake
- Tavaramerkki: SIBA
- GTIN: 4028854027734
- Toimittajan tuotekoodi: 2021208.400A
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 9
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.68 kg
- Tilavuus: 0.619 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulake
- Nimellisvirta: 400 A A
- Käyttöluokka: aM (kojeiston suojaus)
- Sulakkeen tilanilmaisu: Yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Kirjoita arvostelu