Kahvasulake 690V, 2A, DIN 000 - OFAA000AM2
KAHVASULAKE
Sähkönumero:
3111072
GTIN:
6417019212845
Tuotteen minimi tilauserä on 3 KPL
Kahvasulakkeet
ABB tarjoaa kattavan valikoiman DIN-tyypin HRC-kahvasulakkeita 2 - 1 600 A, 500 V ja 690 V.
Hyvä suorituskyky ja luotettavuus
Sulakkeiden rajoituskyky on erinomainen ja ne poistavat viat nopeasti eri jännite- ja oikosulkutasoilla.
Kaasuja ei vapaudu oikosulun jälkeen.
Lyhyemmät käyttökatkot ja alemmat huoltokustannukset
Sulakkeet voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti ja niitä voidaan ohjata selektiivisesti. Vian sattuessa vain verkon viallinen osa eristetään ja muu verkko jatkaa toimintaa. Tarjoamme tuotteita, joissa on integroitu sulakkeen valvontatoiminto ja erilliset sulakkeen valvontalaitteet.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvasulake 690V, 2A, DIN 000
- Tuotenimi: OFAA000AM2
- Yleisnimi: Kahvasulake
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6417019212845
- Toimittajan tuotekoodi: OFAA000AM2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 3
- Peruserä: 3
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.12 kg
- Tilavuus: 0.07 L
- Pituus: 76 mm
- Leveys: 22 mm
- Korkeus: 42 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 13 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulake
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Nimellisvirta: 2 A A
- Mitoitettu kytkentäkuorma: 0 kA kA
- Käyttöluokka: aM (kojeiston suojaus)
- Sulakkeen tilanilmaisu: Ei ole
- Mitoitusjännitetaso AC: 690 V V
- Nimellisjännite DC: 690 V V
- Tehohävikki nimellisvirralla: 0.1 W W
- Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL): Ei
- Kokoluokka IEC 60269 mukaan: NH000
Kirjoita arvostelu