Kahvasulake - 3NA3236-4KK02
Kommunikoiva kahvasulake koko 2 160A jännite 400 V,Sulakeosa, tarvitsee elektroniikkaosan. Toimintaluokka gG eristämättömät kahvat
Sähkönumero:
3109013
GTIN:
4001869574424
Tuotteen minimi tilauserä on 3 KPL
Kommunikoiva kahvasulake koko 2 160A jännite 400 V,Sulakeosa, tarvitsee elektroniikkaosan. Toimintaluokka gG eristämättömät päädyt
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvasulake
- Tuotenimi: 3NA3236-4KK02
- Tavaramerkki: SIEMENS
- GTIN: 4001869574424
- Toimittajan tuotekoodi: 3NA3236-4KK02
Tuotepakkaus
- Peruserä: 3
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.46 kg
- Tilavuus: 0.403 L
- Pituus: 148 mm
- Leveys: 47 mm
- Korkeus: 58 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulake
- Jännitetyyppi: AC
- Nimellisvirta: 160 A A
- Sulakkeen tilanilmaisu: Yläsulakkeen tilailmaisin
- Mitoitusjännitetaso AC: 400 V V
- Tehohävikki nimellisvirralla: 10 W W
- Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL): Ei
- Kokoluokka IEC 60269 mukaan: NH2
Kirjoita arvostelu