Kahvasulake - 355NHM2B 690VAC aM 355A 3
Kun tarvitset luotettavia ratkaisuja mootttorisuojaukseen, Bussmannin aM tuotteista löydät oikeat sulakkeet sähkölaitteistosi suojaukseen. Kaksoisindikaattorilla varustetut aM-käyrän kahvasulakkaaeet soveltuvat erilaisten raskaiden moottorikuormien ja hitsauskoneiden syötön gG-gL -tuotteita tehokkaammin. aM-laukaisukäyrällä pyritään estämään näille raskaille kuormille ominaisen korkean käynnistysvirtapiikin aiheuttamat turhat sulakkeen palamiset. 690VAC tuotteita voit käyttää sekä kiinteistöjen että teollisuuden sähköverkoissa.Näin varmistut, että laitteistosi on suojattu nykyaikaisilla ja käyttäjä ystävällisillä, sekä tiukempien ympäristönorminen mukaisilla tuotteilla.
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
170H0236, mikrokytkin
170H0235, mikrokytkin
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvasulake
- Tuotenimi: 355NHM2B 690VAC aM 355A 3
- Yleisnimi: Kahvasulake
- Tavaramerkki: BUSSMANN
- GTIN: 5027590255370
- Toimittajan tuotekoodi: 355NHM3B-690
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 3
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.167 kg
- Tilavuus: 1.125 L
- Pituus: 245 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 51 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulake
- Jännitetyyppi: AC
- Nimellisvirta: 355 A A
- Käyttöluokka: aM (kojeiston suojaus)
- Sulakkeen tilanilmaisu: Yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
- Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL): Ei
- Kokoluokka IEC 60269 mukaan: NH3