Kahvasulake - 160NHG01B 500VAC gG-gL 160A 01

160NHG01B 500VAC gG-gL 160A koko 01/1
Sähkönumero: 3115141
GTIN: 5027590190985
Tuotteen minimi tilauserä on 3 KPL

Kun tarvitset luotettavia ratkaisuja kaapelisuojaukseen, Bussmannin gG-gL- tuotteista löydät oikeat sulakkeet sähkölaitteistosi suojaukseen.  Näin varmistut, että laitteistosi on suojattu nykyaikaisilla ja käyttäjä ystävällisillä, sekä tiukempien ympäristönorminen mukaisilla tuotteilla.

Yhteensopivat lisätarvikkeet:
170H0235, mikrokytkin

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kahvasulake
  • Tuotenimi: 160NHG01B 500VAC gG-gL 160A 01
  • Yleisnimi: Kahvasulake
  • Tavaramerkki: BUSSMANN
  • GTIN: 5027590190985
  • Toimittajan tuotekoodi: 16NHG000B

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 36
  • Peruserä: 3
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.294 kg
  • Tilavuus: 0.263 L
  • Pituus: 135 mm
  • Leveys: 65 mm
  • Korkeus: 30 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kahvasulake
  • Jännitetyyppi: AC
  • Nimellisvirta: 160 A A
  • Käyttöluokka: gL/gG (kaapelinsuojaus/laitesuojaus)
  • Sulakkeen tilanilmaisu: Yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL): Ei
  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan: NH01
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kahvasulake - 160NHG01B 500VAC gG-gL 160A 01
Arvostele