Kahvasulake - 160NHG00B 500VAC gG-gL 160A 00

160NHG00B 500VAC gG-gL 160A koko 00
Sähkönumero: 3115115
GTIN: 5027590058858
Tuotteen minimi tilauserä on 3 KPL

Kun tarvitset luotettavia ratkaisuja kaapelisuojaukseen, Bussmannin gG-gL- tuotteista löydät oikeat sulakkeet sähkölaitteistosi suojaukseen.  Näin varmistut, että laitteistosi on suojattu nykyaikaisilla ja käyttäjä ystävällisillä, sekä tiukempien ympäristönorminen mukaisilla tuotteilla.

Yhteensopivat lisätarvikkeet:
170H0236, mikrokytkin
TD00-DI, 3-nap alusta, M8-M8, ilman pultia
TD00-DCI, 3-nap alusta. M8 "clinch nut"- M8 "clinch nut"
TD00-DPI, 3-nap alusta, sankaliitin-sankaliitin
TD00-DCPI, 3-nap alusta, M8 "clinch nut"- sankaliitin
TD00-DBI, 3-nap alusta. tunneliliitin Al/Cu - tunneliliitin Al/Cu
TD00-DCBI, 3-nap alusta, M8 "clinch nut"- tunneliliitin Al/Cu
TD00-DPBI, 3-nap alusta, sankaliitin- tunneliliitin Al/Cu
tunneliliitin on hyväksytty 2,5-70mm2 Al/Cu kaapeleille

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kahvasulake
  • Tuotenimi: 160NHG00B 500VAC gG-gL 160A 00
  • Yleisnimi: Kahvasulake
  • Tavaramerkki: BUSSMANN
  • GTIN: 5027590058858
  • Toimittajan tuotekoodi: C10M2

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 72
  • Peruserä: 3
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.185 kg
  • Tilavuus: 0.128 L
  • Pituus: 76 mm
  • Leveys: 28 mm
  • Korkeus: 60 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kahvasulake
  • Jännitetyyppi: AC
  • Nimellisvirta: 160 A A
  • Käyttöluokka: gL/gG (kaapelinsuojaus/laitesuojaus)
  • Sulakkeen tilanilmaisu: Yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL): Ei
  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan: NH00
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kahvasulake - 160NHG00B 500VAC gG-gL 160A 00
Arvostele