Kaarikiinnike 24-28mm - K 28/3 S
Sähkönumero:
1335528
GTIN:
4040918031259
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Kiinnitykseen liike- ja teollisuuskiinteistöissä Sinkitystä teräksestä valmistetuilla kaarikiinnikkeillä kiinnität kaapelit ja suojaputket helposti ja turvallisesti erilaisiin rakenteisiin, kaapelitikkaisiin ja C-ankkuriprofiileihin raskaan teollisuuden ja liikerakennusten sovelluksissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet on tarkoitettu vastaavasti agressiivisempiin teollisuuden ja televerkkojen asennuksiin sisä- ja ulkotiloissa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaarikiinnike 24-28mm
- Tuotenimi: K 28/3 S
- Yleisnimi: Kaarikiinnike
- Tuotesarja: PUK
- Tavaramerkki: PUK
- GTIN: 4040918031259
- Toimittajan tuotekoodi: 28/3S
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.084 kg
- Tilavuus: 0.003 L
- Pituus: 0.45 mm
- Leveys: 76.631 mm
- Korkeus: 76.631 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaarikiinnike
- Asennustapa: Kulmaprofiili
- Kaapelien maksimimäärä: 3
- Kiristysalue: 24...28 mm mm
- Kiinnikkeen pinnoite: Kuumasinkitty
- Ruuvin pinnoite: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Ruuvin materiaali: Teräs
- Kiinnikkeen materiaali: Teräs
Kirjoita arvostelu