Kaarikiinnike 16-20mm - K 20/3 U
Sähkönumero:
1335420
GTIN:
4040918034977
Tuotteen minimi tilauserä on 250 KPL
Kiinnitykseen liike- ja teollisuuskiinteistöissä Sinkitystä teräksestä valmistetuilla kaarikiinnikkeillä kiinnität kaapelit ja suojaputket helposti ja turvallisesti erilaisiin rakenteisiin, kaapelitikkaisiin ja C-ankkuriprofiileihin raskaan teollisuuden ja liikerakennusten sovelluksissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet on tarkoitettu vastaavasti agressiivisempiin teollisuuden ja televerkkojen asennuksiin sisä- ja ulkotiloissa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaarikiinnike 16-20mm
- Tuotenimi: K 20/3 U
- Yleisnimi: Kaarikiinnike
- Tuotesarja: PUK
- Tavaramerkki: PUK
- GTIN: 4040918034977
- Toimittajan tuotekoodi: 20/3U
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 250
- Peruserä: 250
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.062 kg
- Tilavuus: 0.001 L
- Pituus: 0.18 mm
- Leveys: 56.462 mm
- Korkeus: 56.462 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaarikiinnike
- Asennustapa: levyprofiili
- Kaapelien maksimimäärä: 3
- Kiristysalue: 16...20 mm mm
- Kiinnikkeen pinnoite: Kuumasinkitty
- Ruuvin pinnoite: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Ruuvin materiaali: Teräs
- Kiinnikkeen materiaali: Teräs
Kirjoita arvostelu