Kaarikiinnike (10kpl/pakk) - CCA-82 Zn PG
Palonkestävä E60 Kaarikiinnike AS asennuskiskoon ja tikashyllyyn, terästä, sinkitty
Sähkönumero:
1342011
GTIN:
6438377000127
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kaarikiinnikkeellä CCA kiinnitetään kaapeleita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 sekä asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaarikiinnike (10kpl/pakk)
- Tuotenimi: CCA-82 Zn PG
- Yleisnimi: Kaarikiinnike
- Tuotesarja: Meka
- Tavaramerkki: MEKA
- GTIN: 6438377000127
- Toimittajan tuotekoodi: CCA-82 PG
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 1.466 kg
- Tilavuus: 2.4 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaarikiinnike
- Asennustapa: kiskoprofiili
- Halogeeniton: Kyllä
- Kiristysalue: 68...98 mm mm
- Metrisille putkille: 82
- PG-putkille: 48
- Kiinnikkeen pinnoite: Jatkuvasti galvanoitu
- Ruuvin pinnoite: Kuumasinkitty
- Ruuvin materiaali: Teräs
- Kiinnikkeen materiaali: Teräs
- Kuoren materiaali: Teräs
- Kiinnikkeen materiaalin luokka: Muu
- Kuoren materiaalin luokka: Muu
- Ruuvin materiaalin luokka: Muu
Kirjoita arvostelu