Kaari Al-putkelle - JAPK 50/205
JAPK 50 alumiininen putkenkaari 50/205
Sähkönumero:
1112505
GTIN:
6410011125052
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaari Al-putkelle
- Tuotenimi: JAPK 50/205
- Yleisnimi: Suojaputken kaari metalli
- Tavaramerkki: PURSO
- GTIN: 6410011125052
- Toimittajan tuotekoodi: K05039B
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.41 kg
- Tilavuus: 1.167 L
- Pituus: 389 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennusputken kaari
- Malli / Tyyppi: Pistoliitin
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Halkaisija: 50 mm mm
- Materiaalin laatu: Alumiini
- Kaksiosainen: Ei
- Materiaali: Metalli
- Putken nimellishalkaisija: 50 mm mm
- Kiilloitettu pinta: Ei
- Harjattu pinta: Ei
- Pintakäsittelymenetelmä: Pinnoittamaton
- Tarkistusaukko ja -kansi: Ei
Kirjoita arvostelu