Kaari 90° kierteellä kuuma Zn - SBNM20 FT M20X1.5
panssariputkelle, kierteellä, kuumasinkitty EN ISO 1461 40…60µm, sisältää suoran jatkomuhvin
Sähkönumero:
1156138
GTIN:
4012196394821
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaari 90° kierteellä kuuma Zn
- Tuotenimi: SBNM20 FT M20X1.5
- Yleisnimi: Jatkomuhvi metalli
- Tuotesarja: VBS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012196394821
- Toimittajan tuotekoodi: 2046787
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.22 kg
- Tilavuus: 0.391 L
- Pituus: 230 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennusputken kaari
- Malli / Tyyppi: Kierre
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
- Halkaisija: 20 mm mm
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Metalli
- Kiilloitettu pinta: Ei
- Harjattu pinta: Ei
Kirjoita arvostelu