Kaappitarvike - MPFP Mittarointimoduuli
Mittarointimoduuli Kabeldonin jakokaappiin. Moduuli voidaan asentaa seuraavien Kabeldon kaappien yläosaan: CDCM, SDCM, CDCS ja SDCS. Tuote sisältää mittariristikon ja kiinnitysruuvit kWh-mittarille, koskatussuojatun sinetöitävän riviliitinpaketin, merkinnöillä varustetut johtosarjat kWh-mittarille, virtamuuntajille ja jännitteen mittauksen jonovarokkeelle. Johdot on suojattu suojaputkella. Mukana on tavalliset ruuvit puualustaan tai profiilikiskoon kiinnittämiseen. Lisäksi itseporautuvat ruuvit metalliselle asennusalustalle. Mittarimooduulilla voidaan täydentää esikasatut CDCS ja SDCS jakokeskukset valmiiksi keskukseksi. Keskusten lähtöihin lisätään vain vaadittu määrä SLD jonovarokekytkimiä. Nämä keskukset soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi sähköautojen pikalatureiden sähkönsyöttöön tai saneerauskohteissa uudeksi pääkeskukseksi.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaappitarvike
- Tuotenimi: MPFP Mittarointimoduuli
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 7331980014576
- Toimittajan tuotekoodi: MPFP
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.3 kg
- Tilavuus: 14.945 L
- Pituus: 700 mm
- Leveys: 305 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 30 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkinvaroke