Kaappitarvike - LT25503 sokkeli 600x600x100
Laitekaapin sokkeli 600x600x100
Sähkönumero:
7219862
GTIN:
6410072198620
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
• Vakiokorkeus 100mm
• Kiinnitetään laitekaapin pohjaan säätöjalkojen kiinnityspisteisiin
• Sisältää 4 nurkkapalaa, 3 umpinaista peitelevyä ja 1 rei’itetyn peitelevyn sekä kiinnitystarvikkeet
• Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035
• Toimitetaan osina
• Erillinen tuloilmasuodatin kehyksineen, joka kiinnitetään rei’itetyn peitelevyn taakse
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaappitarvike
- Tuotenimi: LT25503 sokkeli 600x600x100
- Yleisnimi: Kaappitarvike
- Tuotesarja: Laukamo DataCenter
- Tavaramerkki: LAUKAMO ELECTROMEC
- GTIN: 6410072198620
- Toimittajan tuotekoodi: LT25503
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5 kg
- Tilavuus: 30.6 L
- Pituus: 600 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 600 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaappitarvike (kotelo/kaappi)
Kirjoita arvostelu