Kaappitarvike - LT25251 räkkikiskojen kannatin
19 kiskojen kannatinsarja 800mm leveään kaappiin
Sähkönumero:
7219861
GTIN:
6410072198613
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
- 19" lisäkiskojen kannatinsarja 800mm leveisiin avo- ja laitekaappeihin
- Sisältää 6kpl kannatinrautoja kiinnikkeineen
- Tarvitaan myös 19" lisäkiskot 42U LT25247
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaappitarvike
- Tuotenimi: LT25251 räkkikiskojen kannatin
- Yleisnimi: Kaappitarvike
- Tuotesarja: Laukamo DataCenter
- Tavaramerkki: LAUKAMO ELECTROMEC
- GTIN: 6410072198613
- Toimittajan tuotekoodi: LT25251
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.13 kg
- Tilavuus: 0.963 L
- Pituus: 131 mm
- Leveys: 150 mm
- Korkeus: 49 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaappitarvike (kotelo/kaappi)
- Leveys: 125 mm mm
- Korkeus: 30 mm mm
- Syvyys: 1200 mm mm
- Materiaali: Teräs
Kirjoita arvostelu