Kaappilämm.130-150W 110-240V - 3105370 IP20
Kaappilämmitin 3105370 130 - 150W (110 - 240V, 50/60Hz)
Sähkönumero:
3404356
GTIN:
4028177638679
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaappilämm.130-150W 110-240V
- Tuotenimi: 3105370 IP20
- Yleisnimi: Kaappilämmitin
- Tuotesarja: SK
- Tavaramerkki: RITTAL
- GTIN: 4028177638679
- Toimittajan tuotekoodi: 3105370
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.85 kg
- Tilavuus: 1.643 L
- Pituus: 118 mm
- Leveys: 118 mm
- Korkeus: 118 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmitin (kotelo/kaappi)
- Leveys: 90 mm mm
- Korkeus: 180 mm mm
- Syvyys: 75 mm mm
- Jännitetyyppi: AC
- Sisältää huonelämpötilan ohjauksen: Ei
- Puhaltimella: Ei
- Kotelointiluokka (IP): Muu
- Käyttöjännite 50 Hz: 110...240 V V
- Käyttöjännite 60 Hz: 110...240 V V
- Käyttöjännite DC: 0...0 V V
Kirjoita arvostelu