Kaapelipääte D2, 57-80mm - VD03-0005

Kaapelipääte D2, 57-80 mm kaapeleille
Sähkönumero: 1710635
GTIN: 6410017106352
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kaapelipääte

Kaapelipäätteet koostuvat kahdesta perusrungosta, kahdesta kumitiivisteestä ja kahdesta kaapelilaipasta. Samassa päätteessä voidaan käyttää yhtä tai kahta kaapelia. Päätteet ovat Ex-vaatimusten mukaisia.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kaapelipääte D2, 57-80mm
  • Tuotenimi: VD03-0005
  • Yleisnimi: Läpivientimoduuli
  • Tavaramerkki: OUNEVA
  • GTIN: 6410017106352
  • Toimittajan tuotekoodi: 2600050800

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 6.88 kg
  • Tilavuus: 12.029 L
  • Pituus: 270 mm
  • Leveys: 330 mm
  • Korkeus: 135 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Jakorasia/kytkentärasia
  • Väri: Musta
  • Leveys: 330 mm mm
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Syvyys: 132 mm mm
  • Pinnan suojaus: Muu
  • Laajennusmahdollisuus: Kyllä
  • Läpinäkyvä kansi/suoja: Ei
  • Pituus: 266 mm mm
  • Sinetöitävissä: Kyllä
  • Läpiviennin tyyppi: kaapeli
  • Käyttölämpötila: -55...60 °C °C
  • Materiaali: Alumiini
  • Läpivientien lukumäärä: 2
  • Räjähdystestattu versio: Kyllä
  • Suurin poikkipinta-ala: 300 mm² mm²
  • Kotelointiluokka (IP): IP66
  • EX-luokka, kaasu: 1, 2
  • EX-luokka, pöly: 21, 22
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kaapelipääte D2, 57-80mm - VD03-0005
Arvostele