Kaapelipääte D/b, 48-60mm - VD03-0004

Kaapelipääte D/b, 48-60 mm kaapeleille
Sähkönumero: 1710633
GTIN: 6410017106338
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kaapelipääte

Kaapelipäätteet koostuvat kahdesta perusrungosta, kahdesta kumitiivisteestä ja kahdesta kaapelilaipasta. Samassa päätteessä voidaan käyttää yhtä tai kahta kaapelia. Päätteet ovat Ex-vaatimusten mukaisia.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kaapelipääte D/b, 48-60mm
  • Tuotenimi: VD03-0004
  • Yleisnimi: Läpivientimoduuli
  • Tavaramerkki: OUNEVA
  • GTIN: 6410017106338
  • Toimittajan tuotekoodi: 2600050700

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 3.58 kg
  • Tilavuus: 9.75 L
  • Pituus: 250 mm
  • Leveys: 300 mm
  • Korkeus: 130 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Jakorasia/kytkentärasia
  • Väri: Musta
  • Leveys: 330 mm mm
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Syvyys: 126 mm mm
  • Pinnan suojaus: Muu
  • Laajennusmahdollisuus: Kyllä
  • Läpinäkyvä kansi/suoja: Ei
  • Pituus: 240 mm mm
  • Sinetöitävissä: Kyllä
  • Läpiviennin tyyppi: kaapeli
  • Käyttölämpötila: -55...60 °C °C
  • Materiaali: Alumiini
  • Läpivientien lukumäärä: 2
  • Räjähdystestattu versio: Kyllä
  • Suurin poikkipinta-ala: 300 mm² mm²
  • Kotelointiluokka (IP): IP66
  • EX-luokka, kaasu: 1, 2
  • EX-luokka, pöly: 21, 22
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kaapelipääte D/b, 48-60mm - VD03-0004
Arvostele