Kaapelipääte C/a, 40-52mm - VD03-0001
Kaapelipääte C/a, 40-52 mm kaapeleille
Sähkönumero:
1710634
GTIN:
6410017106345
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kaapelipääte
Kaapelipäätteet koostuvat kahdesta perusrungosta, kahdesta kumitiivisteestä ja kahdesta kaapelilaipasta. Samassa päätteessä voidaan käyttää yhtä tai kahta kaapelia. Päätteet ovat Ex-vaatimusten mukaisia.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelipääte C/a, 40-52mm
- Tuotenimi: VD03-0001
- Yleisnimi: Läpivientimoduuli
- Tavaramerkki: OUNEVA
- GTIN: 6410017106345
- Toimittajan tuotekoodi: 2600050100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.955 kg
- Tilavuus: 4.851 L
- Pituus: 245 mm
- Leveys: 220 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jakorasia/kytkentärasia
- Väri: Musta
- Leveys: 238 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 100 mm mm
- Pinnan suojaus: Muu
- Laajennusmahdollisuus: Kyllä
- Läpinäkyvä kansi/suoja: Ei
- Pituus: 232 mm mm
- Sinetöitävissä: Kyllä
- Läpiviennin tyyppi: kaapeli
- Käyttölämpötila: -55...60 °C °C
- Materiaali: Alumiini
- Läpivientien lukumäärä: 2
- Räjähdystestattu versio: Kyllä
- Suurin poikkipinta-ala: 185 mm² mm²
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- EX-luokka, kaasu: 1, 2
- EX-luokka, pöly: 21, 22
Kirjoita arvostelu