Kaapelinvetorulla - Runpotec akselin sisäreuna
Rullan hakaisija 130mm. Kaapelin maksimi halkaisija 100 mm. Painon kesto maksimi 1500 kg.
Sähkönumero:
6441933
GTIN:
9120045476385
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelinvetorulla
- Tuotenimi: Runpotec akselin sisäreuna
- Tavaramerkki: RUNPOTEC
- GTIN: 9120045476385
- Toimittajan tuotekoodi: 10157
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.175 kg
- Tilavuus: 8.938 L
- Pituus: 244 mm
- Leveys: 185 mm
- Korkeus: 198 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelinvetolaite
Kirjoita arvostelu