Kaapelinkatkaisutyökalu - Elpress HKS-34
Mekaaniset katkaisusakset, jotka katkaisevat halkaisijaltaan enintään 34 mm:n normaalin tyyppisiä Cu- ja Al-kaapeleita sekä seostettuja avojohtimia ja BLX-johtimia enintään 240 mm2 (ei FeAl).
Sähkönumero:
6406267
GTIN:
6410064062670
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Mekaaniset katkaisusakset, jotka katkaisevat halkaisijaltaan enintään 34 mm:n normaalin tyyppisiä Cu- ja Al-kaapeleita sekä seostettuja avojohtimia ja BLX-johtimia enintään 241 mm² (ei FeAl).
HKS34 Kaapelisakset.
Ominaisuudet:
- katkaisee normaalin tyypin Cu- ja Al-kaapeleita aina Ø 34 mm asti
- katkaisee seostettuja ilmajohtoja ja BLX:iä aina 241 mm² asti (ei FeAl)
- toimitetaan laukussa
- Paino: 0,92 kg
- Pituus: 250mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelinkatkaisutyökalu
- Tuotenimi: Elpress HKS-34
- Yleisnimi: Kaapelinkatkaisutyökalu
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 6410064062670
- Toimittajan tuotekoodi: 5117-503900
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.17 kg
- Tilavuus: 5.269 L
- Pituus: 357 mm
- Leveys: 246 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelinkatkaisutyökalu
- Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle: 34 mm mm
- Eristetty: Ei
- Kaapelin maksimi poikkipinta-ala: 34 mm² mm²
- Soveltuu teräspunokselle: Ei
- Vaihdettava leikkuupää: Kyllä
- Kokonaispituus: 350 mm mm
- Toteutus/toimintatapa: mekaaninen, yhdenkäden
- Jännitesuojattu 1000 V: Ei
- Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle: Ei
- Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle: Kyllä
- Soveltuu monisäikeiselle johtimelle: Kyllä
- Kädensijan grippi: 2-komponentti
- Kuorintatoiminnolla: Ei
- Puristussuojalla: Ei
- Vaihdettavat terät: Ei
Kirjoita arvostelu