Kaapelinkatkais M18 High Force - M18 HCC75R-502C kaukolaukaisu

Kauko-ohjattava, hydraulinen maanalaisten kaapelien (ei avojohtimille ACSR+ACSS) leikkuri.77,8 kN Katkaisee jopa 76mm:n paksuisia alumiini- ja kuparikaapeleita. 340 ast kääntyvä pää, ONE-KEY. 7,9kg. Mukana 2x5.0 Ah akku, M12-18FC 59min. laturi ja salkku.
Sähkönumero: 6437524
GTIN: 4058546002374
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kaapelinkatkais M18 High Force
  • Tuotenimi: M18 HCC75R-502C kaukolaukaisu
  • Yleisnimi: Kaapelinkatkaisutyökalu
  • Tuotesarja: M18 High Force
  • Tavaramerkki: MILWAUKEE
  • GTIN: 4058546002374
  • Toimittajan tuotekoodi: 4933459271

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 16.16 kg
  • Tilavuus: 115.05 L
  • Pituus: 390 mm
  • Leveys: 590 mm
  • Korkeus: 500 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Hydraulinen katkaisulaite
  • Toteutus/toimintatapa: akku-hydraulinen
  • Maksimileikkaushalkaisija: 75 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kaapelinkatkais M18 High Force - M18 HCC75R-502C kaukolaukaisu
Arvostele