Kaapelinkatkais M18 High Force - M18 HCC75-502C MILWAUKEE

M18 FORCE LOGIC -hydraulinen maanalaisten kaapelien leikkuri. 77,8 kNa. Katkaisee jopa 76mm:n paksuisia alumiini- ja kuparikaapeleita. 340 ast kääntyvä pää. ONE-KEY teknologia. Paino akun kanssa 7,9kg. Mukana toimitetaan 2x5.0 Ah akKu, pika laturi ja salk
Sähkönumero: 6437516
GTIN: 4058546002350
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kaapelinkatkais M18 High Force
  • Tuotenimi: M18 HCC75-502C MILWAUKEE
  • Yleisnimi: Kaapelinkatkaisutyökalu
  • Tuotesarja: M18 High Force
  • Tavaramerkki: MILWAUKEE
  • GTIN: 4058546002350
  • Toimittajan tuotekoodi: 4933459269

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 13.984 kg
  • Tilavuus: 46.33 L
  • Pituus: 610 mm
  • Leveys: 490 mm
  • Korkeus: 155 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Hydraulinen katkaisulaite
  • Toteutus/toimintatapa: akku-hydraulinen
  • Maksimileikkaushalkaisija: 75 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kaapelinkatkais M18 High Force - M18 HCC75-502C MILWAUKEE
Arvostele