Kaapelinkatkais M18 High Force - M18 HCC75-0C MILWAUKEE
M18 FORCE LOGIC -hydraulinen maanalaisten kaapelien leikkuri. 77,8 kN. Katkaisee jopa 76mm:n paksuisia alumiini- ja kuparikaapeleita. 340 ast kääntyvä pää. ONE-KEY teknologia. Paino akun kanssa 7,9kg. Toimitetaan laukussa ilman akkuja ja laturia.
Sähkönumero:
6437515
GTIN:
4058546002343
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelinkatkais M18 High Force
- Tuotenimi: M18 HCC75-0C MILWAUKEE
- Yleisnimi: Kaapelinkatkaisutyökalu
- Tuotesarja: M18 High Force
- Tavaramerkki: MILWAUKEE
- GTIN: 4058546002343
- Toimittajan tuotekoodi: 4933459268
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 11.08 kg
- Tilavuus: 45.477 L
- Pituus: 623 mm
- Leveys: 154 mm
- Korkeus: 474 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Hydraulinen katkaisulaite
- Toteutus/toimintatapa: akku-hydraulinen
- Maksimileikkaushalkaisija: 75 mm mm
Kirjoita arvostelu