Kaapelinkatkais M18 High Force - M18 HCC45-522C MILWAUKEE

M18 FORCE LOGIC hydraulinen kaapelileikkuri.77,8 kN.Katkaisee jopa 44mm:n ACSR- ja ACSS-voimajohtokaapeleita. 340 ast kääntyvä pää. ONEKEY teknologia. Paino ilman akkua 6kg. 1x2ah ja 1x5ah akut ja laturi.
Sähkönumero: 6437514
GTIN: 4058546002329
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kaapelinkatkais M18 High Force
  • Tuotenimi: M18 HCC45-522C MILWAUKEE
  • Yleisnimi: Kaapelinkatkaisutyökalu
  • Tuotesarja: M18 High Force
  • Tavaramerkki: MILWAUKEE
  • GTIN: 4058546002329
  • Toimittajan tuotekoodi: 4933459266

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 12.143 kg
  • Tilavuus: 38.37 L
  • Pituus: 580 mm
  • Leveys: 149 mm
  • Korkeus: 444 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Hydraulinen katkaisulaite
  • Toteutus/toimintatapa: akku-hydraulinen
  • Maksimileikkaushalkaisija: 45 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kaapelinkatkais M18 High Force - M18 HCC45-522C MILWAUKEE
Arvostele