Kaapelinjatkospukki - Vicera APU2.0 asennuspukki
Viceran APU2.0 kaapelinjatkospukki on luotu yhdessä asentajien kanssa helpottamaan ja nopeuttamaan keskijänniteverkkokaapeleiden jatkoksien sekä päätteiden työstämistä. APU2.0 pukilla teet asennukset ergonomisesti ja laadukkaasti. Työskentely myös nopeutuu huomattavasti kun voit työstää kerralla kaikki päät valmiiksi.
Pukissa on nyt kaikki ominaisuudet mitä meiltä on toivottu. Jokainen kaapelikiristin on säädettävissä erikseen juuri sopivaan asentoon. Vaikka kaapeli tulisi maasta pystysuorassa, on se mahdollista kiinnittää pukkiimme. Korkeudensäätö on laajempi kuin aikaisemmin, pukin saa lähes maahan kiinni, asennuskorkeuden ollessa 20 cm. Jalat ovat säädettävissä hyvin laajalti, joten se sopii mihin tahansa maastoon. Asennuspukkia on mahdollista käyttää joko kolmi- tai nelijalkana. Jalat taipuvat 180 astetta suoraan sivuille, joten pukin voi laskea esimerkiksi kaapeliojan päälle.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelinjatkospukki
- Tuotenimi: Vicera APU2.0 asennuspukki
- Tavaramerkki: VICERA
- GTIN: 6410064136111
- Toimittajan tuotekoodi: APU2.0
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 13 kg
- Tilavuus: 90 L
- Pituus: 800 mm
- Leveys: 750 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työpenkki