Kaapelinhakulaitetarvike - C.Scope laukku, pieni
Ei metallisten putkien hakuun sekä niissä olevien tukosten löytämiseen. Halkaisija 24mm, pituus 200mm, kiinnityskierre M10 uros, paristo 1kpl AAA, hakusyvyys max 5m riippuen vastaanottimesta, IP68, adaptereita saatavana eri kierteille
Sähkönumero:
6700415
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
C.Scope laukku kaapelinhakulaite vastaanottimelle, tai lautasmalliselle metallinilmaisimelle.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelinhakulaitetarvike
- Tuotenimi: C.Scope laukku, pieni
- Yleisnimi: Kaapelinhakulaitetarvike
- Tavaramerkki: C.SCOPE
- Toimittajan tuotekoodi: C.SCOPE SONDI 33KHZ
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4 kg
- Tilavuus: 2.496 L
- Pituus: 260 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 160 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Hakulaite kaapeleille ja merkintälaitteille
Kirjoita arvostelu