Kaapelinhakulaite - C.Scope Sondi 33kHz
Ei metallisten putkien hakuun sekä niissä olevien tukosten löytämiseen. Halkaisija 38mm, pituus 102mm, kiinnityskierre M10 uros, paristo 1kpl AA, hakusyvyys max 8m riippuen vastaanottimesta, IP65, adaptereita saatavana eri kierteille
Sähkönumero:
6700414
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelinhakulaite
- Tuotenimi: C.Scope Sondi 33kHz
- Yleisnimi: Kaapelinhakulaitetarvike
- Tavaramerkki: C.SCOPE
- Toimittajan tuotekoodi: C.SCOPE SONDI 33KHZ
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4 kg
- Tilavuus: 2.496 L
- Pituus: 260 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 160 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Hakulaite kaapeleille ja merkintälaitteille
Kirjoita arvostelu