Kaapelinhakulaite - AC Tracer
Johdonhaku laitesarja
Sähkönumero:
6702401
GTIN:
4021563672103
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelinhakulaite
- Tuotenimi: AC Tracer
- Yleisnimi: Kaapelinhakulaite
- Tavaramerkki: LASERLINER
- GTIN: 4021563672103
- Toimittajan tuotekoodi: 083.050A
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 0.6 L
- Pituus: 400 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Rakenne- ja kaapeli-ilmaisin
Kirjoita arvostelu