Kaapelikouru Segma 2m - 21173 (LxK80x100)
80x100 Segma kaapelikouru 20m/pkt 2 m
Sähkönumero:
1471173
GTIN:
3271780211734
Tuotteen minimi tilauserä on 2 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelikouru Segma 2m
- Tuotenimi: 21173 (LxK80x100)
- Yleisnimi: Johdotuskouru
- Tuotesarja: Segma
- Tavaramerkki: RITTAL
- GTIN: 3271780211734
- Toimittajan tuotekoodi: PWM21173
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 2
- Yksikkö: M
- Paino: 1.1 kg
- Tilavuus: 8 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johtokourujärjestelmä
- Leveys: 80 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 100 mm mm
- Pituus: 2000 mm mm
Kirjoita arvostelu