Kaapelikouru Segma 2m - 21161 (LxK 60x60)
Johdotuskouru 60x60 sis.kannen
Sähkönumero:
1471161
GTIN:
3271780211611
Tuotteen minimi tilauserä on 2 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelikouru Segma 2m
- Tuotenimi: 21161 (LxK 60x60)
- Yleisnimi: Johdotuskouru
- Tuotesarja: Segma
- Tavaramerkki: RITTAL
- GTIN: 3271780211611
- Toimittajan tuotekoodi: 21161
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 32
- Peruserä: 2
- Yksikkö: M
- Paino: 0.327 kg
- Tilavuus: 3.6 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johtokourujärjestelmä
- Leveys: 60 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 60 mm mm
- Pituus: 2000 mm mm
Kirjoita arvostelu