Kaapelikouru Segma 2m - 21160 (LxK 40x60)
Johdotuskouru 40x60 sis.kannen
Sähkönumero:
1471160
GTIN:
3271780211604
Tuotteen minimi tilauserä on 2 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelikouru Segma 2m
- Tuotenimi: 21160 (LxK 40x60)
- Yleisnimi: Johdotuskouru
- Tuotesarja: Segma
- Tavaramerkki: RITTAL
- GTIN: 3271780211604
- Toimittajan tuotekoodi: PWM21160
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 48
- Peruserä: 2
- Yksikkö: M
- Paino: 0.48 kg
- Tilavuus: 2.4 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 40 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johtokourujärjestelmä
- Leveys: 40 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 60 mm mm
- Pituus: 2000 mm mm
Kirjoita arvostelu