Kaapelikiinnike (100kpl/pak) - Uralukite RST 16-20-25mm
Careltech Uralukite RST 16-20-25mm
Sähkönumero:
1323700
GTIN:
6410013237005
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
16mm, 20mm ja 25mm putkijohdolle tarkoitettu RST Uralukite. Helppo ja nopea tapa kiinnittää asennusputki roiloon asennettaessa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Tuotetta myydään laatikoittain.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelikiinnike (100kpl/pak)
- Tuotenimi: Uralukite RST 16-20-25mm
- Yleisnimi: Kaapelikiinnike
- Tavaramerkki: WIRELL
- GTIN: 6410013237005
- Toimittajan tuotekoodi: 1323700
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.2 kg
- Tilavuus: 2.113 L
- Pituus: 130 mm
- Leveys: 125 mm
- Korkeus: 130 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Materiaali: Ruostumaton teräs
- Tuoteluokka: Kaapelipidike
Kirjoita arvostelu