Kaapelikenkä purist Cu 70/M10 - KRF70-10
Sähkönumero:
5201051
GTIN:
6410052010515
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
KRF70-10 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 70 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M10-reikä. KRF70-10 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V600, V1300.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelikenkä purist Cu 70/M10
- Tuotenimi: KRF70-10
- Yleisnimi: Kaapelikenkä
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 6410052010515
- Toimittajan tuotekoodi: 7301-014100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.023 L
- Pituus: 55 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 17 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Putkikaapelikenkä
- Eristetty: Ei
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Nimellispoikkipinta-ala: 70 mm² mm²
- Liitäntäkulma: 180° (vaaka)
- Laipanmuoto: rengaskärki
- Johdinluokka: Useita
- Eristeen väri: Muu
- Kiinnitysreikien lukumäärä: 1
- Materiaali: Kupari
- Pultin koko (M): 10
- Tarkistusaukolla: Kyllä
- Ohut laippamalli: Ei
- AWG: 00
Kirjoita arvostelu