Kaapelikenkä purist Cu 25/M8 - KRF25-8
Cu-putkikaapelikenkä, tyyppi F, 25mm², M8.
Sähkönumero:
5201036
GTIN:
6410052010362
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
KRF25-8 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 25 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M8-reikä. KRF25-8 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: V600, V1300.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelikenkä purist Cu 25/M8
- Tuotenimi: KRF25-8
- Yleisnimi: Kaapelikenkä
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 6410052010362
- Toimittajan tuotekoodi: 7301-012700
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.014 kg
- Tilavuus: 0.006 L
- Pituus: 39 mm
- Leveys: 16 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Putkikaapelikenkä
- Eristetty: Ei
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Nimellispoikkipinta-ala: 25 mm² mm²
- Liitäntäkulma: 180° (vaaka)
- Laipanmuoto: rengaskärki
- Johdinluokka: Useita
- Eristeen väri: Muu
- Kiinnitysreikien lukumäärä: 1
- Materiaali: Kupari
- Pultin koko (M): 8
- Tarkistusaukolla: Kyllä
- Ohut laippamalli: Ei
- AWG: 4
Kirjoita arvostelu